曜日別特売

ACアダプター UNシリーズ

ACアダプター UNシリーズ - ユニファイブACアダプター UNシリーズ - ユニファイブACアダプター UNシリーズ - ユニファイブACアダプター UNシリーズ - ユニファイブACアダプター UNシリーズ - ユニファイブ
(1件のレビュー)

CE対応モデル

入力電圧(V)100~240ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
ケーブル長(m)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
プラグ
電力(V/A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55679016UN312-0913 EIAJ3100~2401.54.751.7EIAJ-39/1.3
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
55679025UN312-2405 PL03B100~2401.55.52.1PL03B24/0.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
55679034UN318-0530 EIAJ2100~2401.541.7EIAJ-25/3.0
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
55679043UN318-0530 PL03B100~2401.55.52.1PL03B5/3.0
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55679077UN318-0920 EIAJ3100~2401.54.751.7EIAJ-39/2.0
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
55679086UN318-0920 PL03B100~2401.55.52.1PL03B9/2.0
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
55679095UN318-1215 EIAJ4100~2401.55.53.3EIAJ-412/1.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55679104UN318-1215 PL03B100~2401.55.52.1PL03B12/1.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55679113UN318-1512 EIAJ5100~2401.56.54.3EIAJ-515/1.2
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
55679129UN318-1512 PL03B100~2401.55.52.1PL03B15/1.2
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55679138UN318-2475 PL03B100~2401.55.52.1PL03B24/0.75
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55679138
2022-02-04
用途: 計測器の電源として
その他業種

以前のUSのタイプから後継版で、リピートオーダーです。
安心して使えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする