曜日別特売

ACアダプター UNシリーズ

ACアダプター UNシリーズ - ユニファイブACアダプター UNシリーズ - ユニファイブACアダプター UNシリーズ - ユニファイブ
(1件のレビュー)

5.9V/2.8A CE対応モデル

ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
入力電圧(V)
対応
プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55679059UN318-5928 EIAJ241.7100~240-EIAJ-2
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
55679068UN318-5928 PL03B5.52.1100~240-PL03B
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
62107703UN312-3320 EIAJ241.7100~240DOE LEVEL Ⅴ PSEのみEIAJ2
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62107755UN312-0520 EIAJ241.7100~240CE対応モデルEIAJ2
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62107764UN312-0520 PL03B5.52.1100~240CE対応モデルPL03B
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62107773UN312-5920 EIAJ241.7100~2405.9V/2.0A CE対応モデルEIAJ2
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62107798UN312-1210 PL03B5.52.1100~240CE対応モデルPL03B
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62107807UN312-1508 EIAJ56.54.3100~240CE対応モデルEIAJ5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62107843UN312-1210 EIAJ45.53.3100~240CE対応モデルEIAJ4
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62107667UN312-5920 EIAJ241.7100-2405.9V/2.0A CE対応モデルEIAJ2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62107694UN312-1508 EIAJ56.54.3100-240CE対応モデルEIAJ5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62107789UN312-1210 EIAJ45.53.3100-240CE対応モデルEIAJ4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62107816UN312-3320 EIAJ241.7100-240DOE LEVEL Ⅴ PSEのみEIAJ2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62107825UN312-0520 EIAJ241.7100-240CE対応モデルEIAJ2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62107834UN312-0520 PL03B5.52.1100-240CE対応モデルPL03B
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62107859UN312-1210 PL03B5.52.1100-240CE対応モデルPL03B
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62107667UN312-5920 EIAJ262107773UN312-5920 EIAJ2UN312-5920 EIAJ2 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 62107773ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
62107694UN312-1508 EIAJ562107807UN312-1508 EIAJ5UN312-1508 EIAJ5 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 62107807ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
62107789UN312-1210 EIAJ462107843UN312-1210 EIAJ4UN312-1210 EIAJ4 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 62107843ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
62107816UN312-3320 EIAJ262107703UN312-3320 EIAJ2UN312-3320 EIAJ2 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 62107703ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
62107825UN312-0520 EIAJ262107755UN312-0520 EIAJ2UN312-0520 EIAJ2 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 62107755ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
62107834UN312-0520 PL03B62107764UN312-0520 PL03BUN312-0520 PL03B ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 62107764ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
62107859UN312-1210 PL03B62107798UN312-1210 PL03BUN312-1210 PL03B ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 62107798ACアダプター UNシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62107773
2023-02-19
用途: 産業用 クレーンリモコン充電用

注文から翌日届きました。
純正品と同メ-カーですが 電圧が0.1v低い表示でした。問題なく使えてます。
DCプラグのL型もあれば最高でしたが・・・残何ながら ありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする