曜日別特売

ACアダプター UVシリーズ

ACアダプター UVシリーズ - ユニファイブACアダプター UVシリーズ - ユニファイブ

PSEのみ

ケーブル長(m)1.5寸法A(mm)5.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法B(mm)
ケース寸法(mm)
プラグ
電力(V/A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55679199UV336-1230 EIAJ413.372.7×35.7×53EIAJ-412/3.0
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
55679208UV336-1230 PL03B-2.172.7×35.7×53PL03B12/3.0
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
55679217UV336-2415 PL03B-2.198.5×46.8×32.1PL03B24/1.5
オープン
7,298
8,028(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする