曜日別特売

モーター駆動定量ポンプVシリーズ

モーター駆動定量ポンプVシリーズ - タクミナ
付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部種別標準質量(kg)4.3出力(W)25接続ケーブル・端子台なし接続形式ホース継手相数単相機種300材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130移送可能粘度(mPa・s)50移送可能周囲温度(℃)0~40材質(ボールストッパ)PVCリリーフ内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
最高吐出圧(MPa)
接続口径(Φmm)
電圧(V)
移送液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55678176V-300R-VTCE-HW-100V1-S-S(50/60Hz)325/390(50/60Hz)19.5/23.40.7PVCブレードホースΦ6×Φ11(50/60Hz)100・110/100・110・1150~40℃(凍結なきこと)
229,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55678185V-300R-VTCF-HW-100V1-S-S(50/60Hz)325/390(50/60Hz)19.5/23.40.7PVCブレードホースΦ6×Φ11(50/60Hz)100・110/100・110・1150~40℃(凍結なきこと)
229,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする