NORITAKE(ノリタケ)
アイキャッチロールリンカー
警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。
用途
工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。
消費電力(W)
約20
対応OS
Windows10
画素ピッチ
1.2×1.6mm
解像度
384×32
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
40~80
画面サイズ
468.2×50.3mm
インターフェイス
汎用入出力端子
表示文字数
12文字
対応アプリケーション
対応エクセルバージョン:2016、2019
電源アダプタ
AC100V(50/60Hz)、DC24V
最大輝度(cd/m
2
)
700
内容量
1台
注意
※本製品は屋外では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55679235
IPD-011-UBSL2
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください