曜日別特売

電気丸ノコ

電気丸ノコ - SHINKO(新興製作所)電気丸ノコ - SHINKO(新興製作所)電気丸ノコ - SHINKO(新興製作所)電気丸ノコ - SHINKO(新興製作所)電気丸ノコ - SHINKO(新興製作所)

現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。

用途木材の切断やDIYにも付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60電流(A)8.9電圧(V)単相100消費電力(W)850コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55679576ACCS-165
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする