曜日別特売

C型クランプ

C型クランプ - IRWINC型クランプ - IRWINC型クランプ - IRWINC型クランプ - IRWINC型クランプ - IRWIN

肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力

用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に材質スチール内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
ハンドル長さ(mm)
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571084432251235011012010550872.7
1,000
729
802(税込)
当日出荷
※寸法図5710846822513475160160150751123.6
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57108486225101ZR2570507025281.2
500
389
428(税込)
当日出荷
57108504225102ZR50105--50335
1,000
729
802(税込)
当日出荷
57108529225103ZR7515510015075519
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする