オリエンタルモーター
ファンガード
種別
ファンガード
材質
ステンレス鋼
表面処理
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55685045
FG25S
□250mm
160
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55685054
FG20S
□200mm
103
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55685063
FG18S
□180mm
92
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
55685079
FG16S
□160mm
73
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
14日以内出荷
返品不可
55685088
FG14S
□140mm
64
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55685097
FG10S
□104mm
33
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください