| 55685106 | A-925-S2 | 1個 | M4×40mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □92mm-25mm厚 | ステンレス製フィンガーガード:FG9S(数量2) | フィンガーガード:ステンレス鋼、取付用ねじ:ステンレス | 電解研磨 | | |
|
| 55685115 | A-925-S | 1個 | M4×40mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □92mm-25mm厚 | ステンレス製フィンガーガード:FG9S(数量1) | フィンガーガード:ステンレス鋼、取付用ねじ:ステンレス | 電解研磨 | | |
|
| 55685124 | A-925-G2 | 1個 | M4×40mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □92mm-25mm厚 | 鉄製フィンガーガード:FG9D(数量2) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685133 | A-925-G | 1個 | M4×40mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □92mm-25mm厚 | 鉄製フィンガーガード:FG9D(数量1) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685149 | A-825-S2 | 1個 | M4×40mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □80mm-25mm厚 | ステンレス製フィンガーガード:FG8S(数量2) | フィンガーガード:ステンレス鋼、取付用ねじ:ステンレス | 電解研磨 | | |
|
| 55685158 | A-825-S | 1個 | M4×40mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □80mm-25mm厚 | ステンレス製フィンガーガード:FG8S(数量1) | フィンガーガード:ステンレス鋼、取付用ねじ:ステンレス | 電解研磨 | | |
|
| 55685167 | A-825-G2 | 1個 | M4×40mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □80mm-25mm厚 | 鉄製フィンガーガード:FG8D(数量2) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685176 | A-825-G | 1個 | M4×40mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □80mm-25mm厚 | 鉄製フィンガーガード:FG8D(数量1) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685185 | A-625-G2 | 1個 | M4×40mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □60mm-25mm厚 | 鉄製フィンガーガード:FG6E(数量2) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685194 | A-625-G | 1個 | M4×40mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □60mm-25mm厚 | 鉄製フィンガーガード:FG6E(数量1) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685203 | A-625D-G2 | 1個 | M3×40mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □60mm-25mm厚(MDA625-24用) | 鉄製フィンガーガード:FG6D(数量2) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685219 | A-625D-G | 1個 | M3×40mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □60mm-25mm厚(MDA625-24用) | 鉄製フィンガーガード:FG6D(数量1) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685228 | A-515-G2 | 1個 | M3×30mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □52mm-15mm厚 | 鉄製フィンガーガード:FG5D(数量2) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685237 | A-515-G | 1個 | M3×30mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □52mm-15mm厚 | 鉄製フィンガーガード:FG5D(数量1) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685246 | A-420-G2 | 1個 | M3×30mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □40mm-20mm厚 | 鉄製フィンガーガード:FG4D(数量2) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685255 | A-420-G | 1個 | M3×30mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □40mm-20mm厚 | 鉄製フィンガーガード:FG4D(数量1) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685264 | A-1751-G2 | 1個 | M4×70mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | Φ172mm-51mm厚 | 鉄製フィンガーガード:FG17D(数量2) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685273 | A-1751-G | 1個 | M4×70mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | Φ172mm-51mm厚 | 鉄製フィンガーガード:FG17D(数量1) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685289 | A-1751F-G2 | 1個 | M4×70mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | Φ172mm-51mm厚(サイドカット) | 鉄製フィンガーガード:FG17DF(数量2) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685298 | A-1751F-G | 1個 | M4×70mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | Φ172mm-51mm厚(サイドカット) | 鉄製フィンガーガード:FG17DF(数量1) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685307 | A-1451-G2 | 1個 | M4×70mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □140mm-51mm厚 | 鉄製フィンガーガード:FG14D(数量2) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685316 | A-1451-G | 1個 | M4×70mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □140mm-51mm厚 | 鉄製フィンガーガード:FG14D(数量1) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685325 | A-1238-S2 | 1個 | M4×55mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □119mm(120mm)-38mm厚 | ステンレス製フィンガーガード:FG12S(数量2) | フィンガーガード:ステンレス鋼、取付用ねじ:ステンレス | 電解研磨 | | |
|
| 55685334 | A-1238-S | 1個 | M4×55mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □119mm(120mm)-38mm厚 | ステンレス製フィンガーガード:FG12S(数量1) | フィンガーガード:ステンレス鋼、取付用ねじ:ステンレス | 電解研磨 | | |
|
| 55685343 | A-1238-G2 | 1セット | M4×55mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □119mm(120mm)-38mm厚 | 鉄製フィンガーガード:FG12D(数量2) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685359 | A-1238-G | 1個 | M4×55mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □119mm(120mm)-38mm厚 | 鉄製フィンガーガード:FG12D(数量1) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685368 | A-1225-S2 | 1個 | M4×40mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □119mm(120mm)-25mm厚 | ステンレス製フィンガーガード:FG12S(数量2) | フィンガーガード:ステンレス鋼、取付用ねじ:ステンレス | 電解研磨 | | |
|
| 55685377 | A-1225-S | 1個 | M4×40mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □119mm(120mm)-25mm厚 | ステンレス製フィンガーガード:FG12S(数量1) | フィンガーガード:ステンレス鋼、取付用ねじ:ステンレス | 電解研磨 | | |
|
| 55685386 | A-1225-G2 | 1個 | M4×40mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □119mm(120mm)-25mm厚 | 鉄製フィンガーガード:FG12D(数量2) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|
| 55685395 | A-1225-G | 1個 | M4×40mm座金組込ねじ、ナット(各4個) | □119mm(120mm)-25mm厚 | 鉄製フィンガーガード:FG12D(数量1) | フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 | クロームメッキ | | |
|