MDシリーズAタイプ ファン

MDシリーズAタイプ ファン - オリエンタルモーター
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性アラーム付内容量1個
全8種類を絞り込む
厚さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55697137MDA925-24L25
3,2003,198
3,198
3,518(税込)
37日以内出荷
返品不可
55697146MDA825-24L25
2,9002,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
55697155MDA625-24L25
2,6002,598
2,254
アウトレット
2,479(税込)
当日出荷
残り4点です
55697164MDA515-24L15
3,0002,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55697173MDA420-24L20
2,9002,898
2,898
3,188(税込)
13日以内出荷
返品不可
55697189MDA1451-24L51
8,5008,498
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
55697198MDA1238-24L38
5,2005,198
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
55697207MDA1225-24L25
5,0004,898
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする