曜日別特売

制御盤ファンユニット(AC) ファン

制御盤ファンユニット(AC) ファン - オリエンタルモーター
取付角寸法(mm)161×158過熱保護装置インピーダンスプロテクト質量(kg)0.7保護等級IP2X内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
材質
冷却方式
フィルター
色(パネル)
電流(A)
入力(W)
回転速度(r/min)
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55683067C-MU1238A-41B-GSFCG単相200カバー、フレーム:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア:ポリエステル/モダアクリル
搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィンガーガード:鉄線
吸込みタイプクリーム(50Hz)0.12、(60Hz)0.11(50Hz)16.3、(60Hz)16(50Hz)2750、(60Hz)3070(50Hz)1.68、(60Hz)1.92(50Hz)75、(60Hz)79(50Hz)44、(60Hz)46
6,800
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683076C-MU1238A-41B-GSFBG単相200カバー、フレーム:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア:ポリエステル/モダアクリル
搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィンガーガード:鉄線
吸込みタイプベージュ(50Hz)0.12、(60Hz)0.11(50Hz)16.3、(60Hz)16(50Hz)2750、(60Hz)3070(50Hz)1.68、(60Hz)1.92(50Hz)75、(60Hz)79(50Hz)44、(60Hz)46
6,800
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683085C-MU1238A-41B-GSCG単相200フィンガーガードパネル:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)フィンガーガード:鉄線吸込みタイプ-クリーム(50Hz)0.11、(60Hz)0.1(50Hz)15.5、(60Hz)14.6(50Hz)2780、(60Hz)3180(50Hz)2.4、(60Hz)2.7(50Hz)80、(60Hz)88(50Hz)45、(60Hz)48
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683094C-MU1238A-41B-GSBG単相200フィンガーガードパネル:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)フィンガーガード:鉄線吸込みタイプ-ベージュ(50Hz)0.11、(60Hz)0.1(50Hz)15.5、(60Hz)14.6(50Hz)2780、(60Hz)3180(50Hz)2.4、(60Hz)2.7(50Hz)80、(60Hz)88(50Hz)45、(60Hz)48
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683103C-MU1238A-41B-GEFCG単相200カバー、フレーム:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア:ポリエステル/モダアクリル
搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィンガーガード:鉄線
吐出しタイプクリーム(50Hz)0.12、(60Hz)0.11(50Hz)16.3、(60Hz)16(50Hz)2750、(60Hz)3070(50Hz)1.72、(60Hz)1.98(50Hz)90、(60Hz)90(50Hz)44、(60Hz)46
6,800
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683119C-MU1238A-41B-GEFBG単相200カバー、フレーム:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア:ポリエステル/モダアクリル
搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィンガーガード:鉄線
吐出しタイプベージュ(50Hz)0.12、(60Hz)0.11(50Hz)16.3、(60Hz)16(50Hz)2750、(60Hz)3070(50Hz)1.72、(60Hz)1.98(50Hz)90、(60Hz)90(50Hz)44、(60Hz)46
6,800
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683128C-MU1238A-41B-GECG単相200フィンガーガードパネル:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)フィンガーガード:鉄線吐出しタイプ-クリーム(50Hz)0.11、(60Hz)0.1(50Hz)15.5、(60Hz)14.6(50Hz)2780、(60Hz)3180(50Hz)2.4、(60Hz)2.7(50Hz)90、(60Hz)92(50Hz)44、(60Hz)47
6,100
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
55683137C-MU1238A-41B-GEBG単相200フィンガーガードパネル:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)フィンガーガード:鉄線吐出しタイプ-ベージュ(50Hz)0.11、(60Hz)0.1(50Hz)15.5、(60Hz)14.6(50Hz)2780、(60Hz)3180(50Hz)2.4、(60Hz)2.7(50Hz)90、(60Hz)92(50Hz)44、(60Hz)47
6,100
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
55683146C-MU1238A-11B-GSFCG単相100カバー、フレーム:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア:ポリエステル/モダアクリル
搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィンガーガード:鉄線
吸込みタイプクリーム(50Hz)0.24、(60Hz)0.22(50Hz)17、(60Hz)16.5(50Hz)2750、(60Hz)3070(50Hz)1.68、(60Hz)1.92(50Hz)75、(60Hz)79(50Hz)44、(60Hz)46
6,500
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
55683155C-MU1238A-11B-GSFBG単相100カバー、フレーム:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア:ポリエステル/モダアクリル
搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィンガーガード:鉄線
吸込みタイプベージュ(50Hz)0.24、(60Hz)0.22(50Hz)17、(60Hz)16.5(50Hz)2750、(60Hz)3070(50Hz)1.68、(60Hz)1.92(50Hz)75、(60Hz)79(50Hz)44、(60Hz)46
6,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683164C-MU1238A-11B-GSCG単相100フィンガーガードパネル:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)フィンガーガード:鉄線吸込みタイプ-クリーム(50Hz)0.23、(60Hz)0.2(50Hz)15.9、(60Hz)14.8(50Hz)2780、(60Hz)3180(50Hz)2.4、(60Hz)2.7(50Hz)80、(60Hz)88(50Hz)45、(60Hz)48
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683173C-MU1238A-11B-GSBG単相100フィンガーガードパネル:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)フィンガーガード:鉄線吸込みタイプ-ベージュ(50Hz)0.23、(60Hz)0.2(50Hz)15.9、(60Hz)14.8(50Hz)2780、(60Hz)3180(50Hz)2.4、(60Hz)2.7(50Hz)80、(60Hz)88(50Hz)45、(60Hz)48
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683189C-MU1238A-11B-GEFCG単相100カバー、フレーム:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア:ポリエステル/モダアクリル
搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィンガーガード:鉄線
吐出しタイプクリーム(50Hz)0.24、(60Hz)0.22(50Hz)17、(60Hz)16.5(50Hz)2750、(60Hz)3070(50Hz)1.72、(60Hz)1.98(50Hz)90、(60Hz)90(50Hz)44、(60Hz)46
6,500
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
55683198C-MU1238A-11B-GEFBG単相100カバー、フレーム:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア:ポリエステル/モダアクリル
搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィンガーガード:鉄線
吐出しタイプベージュ(50Hz)0.24、(60Hz)0.22(50Hz)17、(60Hz)16.5(50Hz)2750、(60Hz)3070(50Hz)1.72、(60Hz)1.98(50Hz)90、(60Hz)90(50Hz)44、(60Hz)46
6,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683207C-MU1238A-11B-GECG単相100フィンガーガードパネル:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)フィンガーガード:鉄線吐出しタイプ-クリーム(50Hz)0.23、(60Hz)0.2(50Hz)15.9、(60Hz)14.8(50Hz)2780、(60Hz)3180(50Hz)2.4、(60Hz)2.7(50Hz)90、(60Hz)92(50Hz)44、(60Hz)47
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683216C-MU1238A-11B-GEBG単相100フィンガーガードパネル:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)フィンガーガード:鉄線吐出しタイプ-ベージュ(50Hz)0.23、(60Hz)0.2(50Hz)15.9、(60Hz)14.8(50Hz)2780、(60Hz)3180(50Hz)2.4、(60Hz)2.7(50Hz)90、(60Hz)92(50Hz)44、(60Hz)47
5,900
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする