オリエンタルモーター
ファンスピードコントローラ ファン
適合
ファンモーター:MDVシリーズ □60mm、□80mm、□92mm、□120mm
種別
ファンスピードコントローラ単体
質量(g)
回路部:65
制御電源
DC24V -10~+15% 0.04A以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55685036
FSC-24
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください