オリエンタルモーター
オプションフィルターパネル ファン
材質
カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
寸法(mm)
136×134
質量(g)
74
フィルター
付
保護等級
IP2X
色(パネル)
クリーム
除塵率(%)
63(風速V: 2.5m/s時)
パネル
フィンガーガードパネル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55686244
C-GFCS
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください