オリエンタルモーター
オプションフィルターパネル ファン
材質
カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
寸法(mm)
161×158
質量(kg)
0.2
フィルター
付
保護等級
IP2X
色(パネル)
クリーム
パネル
フィンガーガードパネル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55686253
C-GFCM
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください