オリエンタルモーター
オプションフィルターパネル ファン
材質
ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
寸法(mm)
136×134
質量(g)
52
フィルター
なし
保護等級
IP2X
色(パネル)
クリーム
パネル
フィンガーガードパネル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55686287
C-GCS
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください