| 55680888 | 1470GB-2D-U | 有線 | USB | イメージャー | 一次元 Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code93/93i, EAN 13/8, GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/Eなど、 【2次元)】Aztec Code, Han Xin Code, Codablock A/F, Code 49, Data Matrix, GS1 Composite/DataBar Omnidirectional, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417,QR Code, Micro QR code など、 【郵便コード】Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, InfoMail,Japanese Post,Korea Post など その他 郵便コード・PDF417・Digimarc・DOT Code | 4VDC~ 5.5VDC | 130(ケーブル含まず) | アイボリー | 2次元(DataMatrix)0.254mm 1次元(Code 39) 0.127mm, | 1.8m | 82 | 62 | 169 | 3 | | |
|