曜日別特売

4K60Hz対応 HDMI延長器(100m)

4K60Hz対応 HDMI延長器(100m) - ラトックシステム4K60Hz対応 HDMI延長器(100m) - ラトックシステム4K60Hz対応 HDMI延長器(100m) - ラトックシステム4K60Hz対応 HDMI延長器(100m) - ラトックシステム4K60Hz対応 HDMI延長器(100m) - ラトックシステム4K60Hz対応 HDMI延長器(100m) - ラトックシステム

4K映像を最大100m、フル HD最大150m延長できるHDMI延長器。
4K(4:4:4)HDMI信号を最大100m(フルHD解像度では150mまで)伝送可能
送信機と受信機との接続はLANケーブル(Cat5e/6)を使用
LANケーブル1本でHDMI・IR信号を延長
HDCP2.2、CEC対応
HDR3方式に対応(HDR10、放送用HLGハイブリッド・ログ・ガンマ、Dolby Vision)
スクリューロック付きACアダプター標準添付。

電源電圧
DC +24V 1A(添付のACアダプターから供給)
※PoCに対応。ACアダプターは送信機・受信機どちらかに接続してください。
LED
POWER(赤)点灯:電源ON, 消灯:電源OFF
LINK(緑)点灯:安定的に通信中, 点滅:通信不安定, 消灯:未通信状態
LINK(橙)点灯:HDCP保護映像表示, 点滅:HDCP無し映像表示, 消灯:HDCP無映像表示
コネクタ
【送信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ループアウト出力用:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1
【受信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1/オーディオ出力(ステレオのみ):3.5mmステレオミニ×1
HDMI規格
HDMI(HDCP2.2、HDR10、HLG、Dolby VISION、CEC対応)※HEC、ARCには対応していません
映像:非圧縮で延長、Deep Color(1080p)
音声:非圧縮で延長、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、PCM(~7.1ch)
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDE×100-4K(受信機 × 1、送信機 × 1)、ACアダプター(24V 1A)× 2、IR 送信ケーブル × 2、IR 受信ケーブル × 2、専用 RS-232C(M)ケーブル × 1、専用 RS-232C(F)ケーブル × 1、フェニックスコネクタ × 2、ユーザーズマニュアル、保証書質量(g)約350(本体のみ)適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約157×90×20(突起部含まず)最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)信号方式HDMI, シリアル, 赤外線リモコン信号アズワン品番64-8072-13最大延長(m)100総延長距離4K時:100m/フルHD時:最大150m消費電流Typ.480mAディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載した、テレビ・パソコン用ディスプレイ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55681475RS-HDEX100-4K
43,800
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする