4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター

4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター - ラトックシステム4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター - ラトックシステム4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター - ラトックシステム4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター - ラトックシステム4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター - ラトックシステム4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター - ラトックシステム

4K60Hz映像も延長できるHDCP2.2対応HDMIリピーター。
4K60Hz信号を最大15m、フルHD信号を最大35mまで延長可能
伝送速度 最大18Gbps対応
HDCP2.2対応
HDR10対応
USB給電ケーブル(約150cm)標準添付
本体重量 約16gのコンパクト設計。

仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDRP2-4K本体、USB給電ケーブル(約150cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約16(本体のみ)電源電圧DC +5V(micro USBポートから給電)適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×29×14(突起部含まず)最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)コネクタ入力: HDMIタイプAメス×1/出力: HDMIタイプAメス×1アズワン品番64-8072-12総延長距離【4Kの場合】HDMI入力側:10mまで HDMI出力側:5mまで/【1080p以下の場合】HDMI入力側:20mまで HDMI出力側:15mまで消費電流Max:110mA(最大/外部電源供給時)ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55681509RS-HDRP2-4K
4,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする