M&M
30W LEDクリップランプ 替球
ノイズが出ないLEDクリップランプ・丈夫なワイヤーガード・シーソースイッチ採用・大型スチールクリップ・連動コンセント付
用途
暗い所での室内作業に
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
30
全光束(Lm)
3500
設置場所
屋内
光色
昼光色(約6500K)
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56239524
-
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください