曜日別特売

スワレフレックス反射体

スワレフレックス反射体 - 吾妻商会(AZUMA)スワレフレックス反射体 - 吾妻商会(AZUMA)スワレフレックス反射体 - 吾妻商会(AZUMA)スワレフレックス反射体 - 吾妻商会(AZUMA)スワレフレックス反射体 - 吾妻商会(AZUMA)スワレフレックス反射体 - 吾妻商会(AZUMA)スワレフレックス反射体 - 吾妻商会(AZUMA)スワレフレックス反射体 - 吾妻商会(AZUMA)

小型円形樹脂基板にスワロフスキー社製光学ガラスレンズ球を取付けた再帰反射性能が高い製品です。
小型(23Φ)で取り付けた箇所の美観を損なわず夜間の安全性を高めます。
ビスや接着剤・強力両面テープで簡単に取付可能。

用途車両の出入口・車止め・車両が接触しそうな箇所仕様光学レンズ数:15寸法(mm)基板径(反射面):22.7基板厚(mm)5内容量1枚
注意
※設置の際は、水分や汚れを落としてください。ビスを強く締めすぎると樹脂基板が破損する場合があります。小型ビス・設置剤・強力両面テープ含まず。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(反射部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56658413SW-23BM白色
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
56658447SW-23YM黄色
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする