ガジェットポーチ オーガナイズポーチ ストレージタイプ 出張・トラベル

ガジェットポーチ オーガナイズポーチ ストレージタイプ 出張・トラベル - エレコムガジェットポーチ オーガナイズポーチ ストレージタイプ 出張・トラベル - エレコムガジェットポーチ オーガナイズポーチ ストレージタイプ 出張・トラベル - エレコムガジェットポーチ オーガナイズポーチ ストレージタイプ 出張・トラベル - エレコムガジェットポーチ オーガナイズポーチ ストレージタイプ 出張・トラベル - エレコムガジェットポーチ オーガナイズポーチ ストレージタイプ 出張・トラベル - エレコムガジェットポーチ オーガナイズポーチ ストレージタイプ 出張・トラベル - エレコムガジェットポーチ オーガナイズポーチ ストレージタイプ 出張・トラベル - エレコム
(1件のレビュー)

テレワークにも最適。タブレットやケーブルなどの周辺機器・ガジェット、筆記用具等ビジネス用品までまとめて収納することが可能で収納物が一覧しやすい自立型ポーチです。

材質ポリエステル質量(g)約185外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×90×130ポケット【前面】スリーブポケット×1、【気室内】メッシュポケット×5・ファスナーポケット×1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56801055BMA-GP14BKブラック
3,560
2,298
2,528(税込)
当日出荷
56801073BMA-GP14GYグレー
3,560
2,298
2,528(税込)
当日出荷
56801098BMA-GP14NVネイビー
3,560
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56801055
2021-10-11
用途: バイクに積んで
電気・ガス・熱供給・水道業

バイク移動時に細かな持ち物をまとめられるものはないかと探していました。コンパクトで軽く取り出す時に口が開きやすいのが気に入っています。もう少し高さがあればなおよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする