曜日別特売

モニターアーム シングル ロング ディスプレイ 【13~32インチ】 ガス式

モニターアーム シングル ロング ディスプレイ 【13~32インチ】 ガス式 - エレコムモニターアーム シングル ロング ディスプレイ 【13~32インチ】 ガス式 - エレコムモニターアーム シングル ロング ディスプレイ 【13~32インチ】 ガス式 - エレコムモニターアーム シングル ロング ディスプレイ 【13~32インチ】 ガス式 - エレコムモニターアーム シングル ロング ディスプレイ 【13~32インチ】 ガス式 - エレコムモニターアーム シングル ロング ディスプレイ 【13~32インチ】 ガス式 - エレコムモニターアーム シングル ロング ディスプレイ 【13~32インチ】 ガス式 - エレコムモニターアーム シングル ロング ディスプレイ 【13~32インチ】 ガス式 - エレコム

液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム。

仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有セット内容アーム・VESAマウント・クランプ・クランププレート・グロメット上プレート・グロメット下プレート・グロメットノブ・グロメットネジ・ケーブルホルダー・六角レンチ(4mm)/(6mm)・説明書×各1、クッションパッド×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4、サラネジ×5材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約3.4ブラック適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)耐荷重(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法適合サイズ13~32インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】10~85軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、チルト:上90度/下90度、ローテーション:±180度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56801475DPA-SL02SV
16,560
11,990
13,189(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする