手作りステッカー/自動車・自転車専用/A4/透明

手作りステッカー/自動車・自転車専用/A4/透明 - エレコム手作りステッカー/自動車・自転車専用/A4/透明 - エレコム手作りステッカー/自動車・自転車専用/A4/透明 - エレコム手作りステッカー/自動車・自転車専用/A4/透明 - エレコム手作りステッカー/自動車・自転車専用/A4/透明 - エレコム手作りステッカー/自動車・自転車専用/A4/透明 - エレコム

インクジェットプリンタでオリジナルデザインの自動車用ステッカーが作れる!接着剤不使用素材で車体の塗装剥がれを起こさない、”自動車専用手作りステッカー”です。下地が活かせる透明タイプ。

セット内容透明フィルムラベル×2枚/透明UVカットフィルム×2枚/取扱説明書×1部寸法(mm)210×297(フリーカット)透明No.【お探しNo.】F58紙厚(mm)0.13(ラベル厚0.08)用紙サイズA4(210mm×297mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56801493EDT-STCAS
2,020
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする