エレコム
手作りステッカー 強粘着 ハガキ フリーカット
インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!ガラス面などでの使用にも最適な透明タイプの”手作りステッカー”。
寸法(mm)
100×148(フリーカット)
紙厚(mm)
0.18(ラベル厚0.10)
坪量(g/m
2
)
217
用紙サイズ
ハガキサイズ(100×148mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56801579
EDT-STHSC3
透明フィルムラベル×3枚/透明UVカットフィルム×3枚/取扱説明書×1部
透明
【お探しNo.】F52
¥
980
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
56801597
EDT-STHSW3
ホワイトフィルムラベル×3枚/透明UVカットフィルム×3枚/取扱説明書×1部
ホワイト
【お探しNo.】F50
¥
1,000
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください