ラミネートシール/防水・UVカット/ハガキ

ラミネートシール/防水・UVカット/ハガキ - エレコムラミネートシール/防水・UVカット/ハガキ - エレコムラミネートシール/防水・UVカット/ハガキ - エレコムラミネートシール/防水・UVカット/ハガキ - エレコム
(1件のレビュー)

水や日光からシールを保護するラミネートシール!耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます!自由な形にカットできるフリーカットタイプです。

セット内容透明UVカットフィルム×5枚寸法(mm)100×148(フリーカット)透明No.【お探しNo.】F60紙厚(mm)0.17(ラベル厚0.07)坪量(g/m2)185用紙サイズハガキサイズ(100×148mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56801615EDT-STHUVF5
840
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56801615
2024-02-26
用途: 貼付物の防水用

ラベル、ステッカー、など濡れて剥がれると嫌な時に使用しています。テープ状のものは使用した事があったので、ハガキサイズのものを購入しました。粘着力の持続に期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする