エレコム
手作りステッカー 強粘着 A4 インクジェット対応
インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!ガラス面などでの使用にも最適な透明タイプの”手作りステッカー”。
寸法(mm)
210×297(フリーカット)
紙厚(mm)
0.18(ラベル厚0.10)
坪量(g/m
2
)
217
用紙サイズ
A4(210mm×297mm)
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56801676
EDT-STSW10
ホワイトフィルムラベル×10枚/透明UVカットフィルム×10枚/取扱説明書×1部
ホワイト
【お探しNo.】F49
¥
4,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
56801658
EDT-STSC10
透明フィルムラベル×10枚/透明UVカットフィルム×10枚/取扱説明書×1部
透明
【お探しNo.】F51
¥
5,940
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください