エレコム
マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 NINTENDO SWITCH対応 メモリーカード microSD
NINTENDO SWITCH(TM)にも対応した保存できるmicroSDカード。
質量(g)
約0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×1×11
インターフェース
microSD
保証期間
1年間
転送速度(MB/sec)
10(最低保証)、読出:80
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
記憶容量(GB)
メモリーカード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77488618
GM-MFMS032G
SD変換アダプタ×1
32
microSDHC
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
取扱停止中
77488609
GM-MFMS064G
SD変換アダプタ×1
64
microSDXC
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
77488627
GM-MFMS128G
SD変換アダプタ×1
128
microSDXC
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
取扱停止中
56802139
GM-MFMS256G
SD変換アダプタ×1
256
microSDXC
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
取扱停止中
75079613
GM-MFMS512G
SD変換アダプター×1
512
microSDXC
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください