曜日別特売

USBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証

USBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証 - エレコム
(11件のレビュー)

片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。

コネクタ形状USB-AインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対応機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電源
保証期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73836359MF-PKU3128GWH約10Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11.0が動作するMac57.7×20×10.5(コネクタ収納時)-ホワイト1年間
オープン
4,098
4,508(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
84566213MF-PKU3016GBK約10Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac57.7×20×10.5(コネクタ収納時)-ブラック1年間
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
52596375MF-PKU3032GWHF約10Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac、Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac57.7×20×10.5(コネクタ収納時)-しろちゃん(ホワイト×ブラック)1年間
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
73836334MF-PKU3128GBU約10Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11.0が動作するMac57.7×20×10.5(コネクタ収納時)-ブルー1年間
オープン
4,098
4,508(税込)
取扱停止中
84566238MF-PKU3016GRD約10Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac57.7×20×10.5(コネクタ収納時)-レッド1年間
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
52596384MF-PKU3064GWHF約10Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac、Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac57.7×20×10.5(コネクタ収納時)-しろちゃん(ホワイト×ブラック)1年間
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
73836343MF-PKU3128GRD約10Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11.0が動作するMac57.7×20×10.5(コネクタ収納時)-レッド1年間
オープン
4,098
4,508(税込)
取扱停止中
84566265MF-PKU3016GWH約10Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac--ホワイト1年間
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
84566308MF-PKU3032GBU約10Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac57.7×20×10.5(コネクタ収納時)-ブルー1年間
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
84566344MF-PKU3032GWH約10Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac57.7×20×10.5(コネクタ収納時)-ホワイト1年間
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
84566484MF-PKU3064GBK約10Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac57.7×20×10.5(コネクタ収納時)-ブラック1年間
オープン
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
84566518MF-PKU3064GBU約10Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac57.7×20×10.5(コネクタ収納時)USBバスパワーブルー1年間
オープン
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
84566554MF-PKU3064GWH約10Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac-USBバスパワーホワイト1年間
オープン
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
84566588MF-PKU3128GBK約10Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac-USBバスパワーブラック1年間
オープン
4,098
4,508(税込)
取扱停止中
00370984MF-PKU3008GBK約10Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac、Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac57.7×20×10.5(コネクタ収納時)-ブラック1年間
オープン
989
1,088(税込)
取扱停止中
00370993MF-PKU3016GBU約10Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac、Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac57.7×20×10.5(コネクタ収納時)-ブルー1年間
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
00371009MF-PKU3032GBK約10Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac、Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac--ブラック1年間
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
00371018MF-PKU3032GRD約10Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac、Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac57.7×20×10.5(コネクタ収納時)-レッド1年間
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
00371027MF-PKU3064GRD約10Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac、Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac57.7×20×10.5(コネクタ収納時)-レッド1年間
オープン
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 関係者でデータ入力時

見た目がスタイリッシュで取り外す時に差し込みが収納出来るのも好評です。

2025-04-16
用途: PC入力時に利用
医療・福祉・介護関連業

ノック式なので蓋を外す、なくすということがなくなるので選びました。選んで良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 73836359
2024-02-26
用途: データのバックアップ

問題なくバックアップがとれました。転送スピードも申し分なくて、買ってよかったと思いました。
エレコム製ということで安心して使うことが出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 52596384
2024-05-10
用途: 現場技術員がデータの仮保存に使用
サービス業

特に問題なく使用できます。仮保存用なので容量に不満もありません。

対象商品 : 00370993
2023-05-18
用途: 通常のデーター保存用

USBはいろいろ多数購入しましたが、この商品が使い勝手も見た目も最高です スッキリデザイン 長さは短い なによりもノック式スライドがとってもスマート 軽いタッチでシッカリと出る引っ込むが気持ち良い 今後はUSBメモリーはこの商品に決めました 最高

1が参考にしています
対象商品 : 00370984
2024-03-05
用途: エレコム製はよい

使いやすく、品質も問題なしです。ありがとうございます。

対象商品 : 00370984
2022-10-14
用途: 会社での測定データ移動用
製造業

さすがELECOMと思わせる質感。信頼性もありそうです。
(最近はセキュリティ-対策でネットから切り離された計測機器が多く、PCへのデータコピ-にUSBメモリが大活躍しています。)

対象商品 : 00371018
2022-03-14
用途: PC作業用
鉱業

上司に頼まれて注文したがとっても気に入ったといっていてよく使っているのをみかけます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする