Lightning変換アダプタ microB-Lightning コンパクト スマートフォン タブレット

Lightning変換アダプタ microB-Lightning コンパクト スマートフォン タブレット - エレコムLightning変換アダプタ microB-Lightning コンパクト スマートフォン タブレット - エレコムLightning変換アダプタ microB-Lightning コンパクト スマートフォン タブレット - エレコムLightning変換アダプタ microB-Lightning コンパクト スマートフォン タブレット - エレコムLightning変換アダプタ microB-Lightning コンパクト スマートフォン タブレット - エレコムLightning変換アダプタ microB-Lightning コンパクト スマートフォン タブレット - エレコムLightning変換アダプタ microB-Lightning コンパクト スマートフォン タブレット - エレコム

充電だけでなくデータ転送もできる!microUSB(B)コネクタをLightningコネクタに変換し、充電とデータ転送ができる変換アダプタ。

用途USB microBコネクタをLightningコネクタに変換するアダプタ。USB(A)端子を持つPC及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。ホワイトコネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)、【2】USBmicroBコネクター(メス)対応機種iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max主な用途USB microBコネクターをLightningコネクターに変換するアダプター。USB(A)端子を持つパソコン及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージブリスター+台紙内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56802979MPA-MBLADWH
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする