防毒マスク 直結式 O-22-03型

防毒マスク 直結式 O-22-03型 - 興研防毒マスク 直結式 O-22-03型 - 興研
(2件のレビュー)

直結式防毒マスク
直結式小型防毒マスクは使用可能なガス濃度が1,000ppm(0.1%)以下ですが、直結式防毒マスクは10,000ppm(1.0%)以下と、限界値が高いのが特徴です。
伝声器付きで会話や指示が可能
柔らかい面体が特徴です。
【国家検定合格第TN303号】

用途防毒マスク仕様直結式・全面形・伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型適合吸収缶(KGC-70型)、オプション(フィットテスター70型、マイティミクロン70型用-02)、しめひも(ゴムハーネスO型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型<白>)質量(g)640以下吸気抵抗(Pa)50以下排気抵抗(Pa)50以下二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下内容量1個
注意
※吸収缶は別売りになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56973097221228
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-13
用途: ガス吸引を懸念するときに使用
卸売・小売業

ガスが発生する場所で使用しています。
全ての吸収缶を用意し、多用途にて使用できますが、特に青酸ガス、シアンガスが発生する場所で使用しています。
密着性が他メーカーとは比較にならない出来で、伝声器もとてもよく機能してくれています。
レンズもガラス製で、石が飛んできても傷すらつきませんでした。
バンドとしっかりしており、頭の後ろでピッタリと固定できます。
とても素晴らしいガスマスクです。やはり興研製は違いますね!

対象商品 : 56973097
2022-04-09
用途: 洗浄作業
株式会社110-worksサービス業

ずっと使用していて、新しいのを探してました!
見つかったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする