興研
メガネM10C-VF 密閉型
薬剤飛沫、飛沫感染防止に
メガネはもちろん、半面形マスクと併用できるゴーグルタイプ。
耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ。
両面防曇加工の眼ガラス採用。
用途
ゴーグル
仕様
両面防曇加工済
形状
ゴーグル型
色
クリア
質量(g)
82
材質(フレーム)
軟質塩化ビニル
材質(レンズ)
ポリカーボネート(曇止めVFコート)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56973316
649953
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください