興研
頭紐 タイプXDB
(1件のレビュー)
交換部品:頭紐
上下左右4カ所で支えるタイプ
用途
防じんマスク
適合
防じんマスク:7191DK、7191DKU、防毒マスク:7191DKG
タイプ
XDB
内容量
1パック(5組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56973368
763047
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください