興研
頭紐 タイプSB
交換部品:頭紐
用途
電動ファン付呼吸用保護具
適合
呼吸用保護具:BL-1005シリーズ
タイプ
SB
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56973377
763152
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください