興研
頭紐 タイプSBW
交換部品:頭紐
用途
電動ファン付呼吸用保護具
適合
呼吸用保護具:BL-321シリーズ、BL-351シリーズ
タイプ
SBW
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56973386
763179
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください