曜日別特売

アキレスウイルセーフA4タイプ(抗ウイルス抗菌フィルム)

アキレスウイルセーフA4タイプ(抗ウイルス抗菌フィルム) - アキレスアキレスウイルセーフA4タイプ(抗ウイルス抗菌フィルム) - アキレスアキレスウイルセーフA4タイプ(抗ウイルス抗菌フィルム) - アキレスアキレスウイルセーフA4タイプ(抗ウイルス抗菌フィルム) - アキレスアキレスウイルセーフA4タイプ(抗ウイルス抗菌フィルム) - アキレスアキレスウイルセーフA4タイプ(抗ウイルス抗菌フィルム) - アキレスアキレスウイルセーフA4タイプ(抗ウイルス抗菌フィルム) - アキレスアキレスウイルセーフA4タイプ(抗ウイルス抗菌フィルム) - アキレス
(1件のレビュー)

高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。
本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。
本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。
10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。

用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。仕様粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間)トラスコ品番227-4519材質ポリオレフィン系(基材)乳白色(半透明)主な用途屋内用内容量1袋(5枚)
注意
※本製品の性能は、全てのウイルス・細菌に対して発現するものではありません。
※ウイルスや細菌による感染を完全に防ぐものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。
※表面が汚れた場合は、水拭きでよく拭き取りご使用ください。水以外の液体を使用すると、機能が低下します。
※効果的にお使いいただくために、約6か月を目安に交換してください。
※本製品の性能は、実測値であり保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56973544V-SAFE-A4
4,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56973544
2021-02-02
用途: 入り口の取っ手
株式会社ジー・ウーマン卸売・小売業

良いんだけど、貼るときにしわになりやすいから、
平らなとこだけ使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする