曜日別特売

4L-HO-F PE容器

4L-HO-F PE容器 - ハニー4L-HO-F PE容器 - ハニー4L-HO-F PE容器 - ハニー
(1件のレビュー)

4L-HO-F専用ノズル

用途4L-HO-F専用ノズル、食品・液体材質ポリエチレン全長(mm)107質量(g)6.4口内径(Φmm)本体側:34.3 吐出側25内容量1個
注意
※内容液がポリエチレンに適さないものは使用できません。お客様自身で充填テストを実施していただき、使用可否のご判断をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57025089専用ノズル H-3
オープン
39
43(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: バイクのメンテナンスに使用
製造業

安価でかつ使い勝手が良かった。(使い捨て)
飲料缶の口とジャストフィット

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする