曜日別特売

PPH-1kg 耐熱 PP容器

PPH-1kg 耐熱 PP容器 - ハニーPPH-1kg 耐熱 PP容器 - ハニー

粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格

用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ材質ポリプロピレン容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)質量(g)44(±3)全高(mm)キャップ込:202目盛なし寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169口内径(Φmm)39.8耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所内容量1個
注意
※キャップは別売りになります。
※本商品は常温充填が基本となっています。
※内容液がポリプロピレンに適さないものは使用できません。お客様自身で充填テストを実施して頂き、使用可否のご判断をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57025107-
オープン
129
142(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする