ハニー
PPH-1kg 耐熱 PP容器
PPH-1kg専用キャップ
用途
PPH-1kg用キャップ
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
49
質量(g)
8.4
口内径(Φmm)
7.7
保管環境
高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
内容量
1個
注意
※本体は別売りになります。
※本商品は常温充填が基本となっています。
※内容液がポリプロピレンに適さないものは使用できません。一度目立たないところなどで充填テストを実施して頂き、使用可否のご判断をお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57025116
H-とんがりCAP大
白
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
翌日出荷
返品不可
57025125
H-とんがりCAP大
オレンジ
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください