PPH-1kg 耐熱 PP容器

PPH-1kg 耐熱 PP容器 - ハニーPPH-1kg 耐熱 PP容器 - ハニーPPH-1kg 耐熱 PP容器 - ハニー

PPH-1kg専用キャップ

用途PPH-1kg用キャップ材質ポリプロピレン高さ(mm)49質量(g)8.4口内径(Φmm)吐出部:7.7保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所内容量1ケース(135個)
注意
※本体は別売りになります。
※本商品は常温充填が基本となっています。
※内容液がポリプロピレンに適さないものは使用できません。一度目立たないところなどで充填テストを実施して頂き、使用可否のご判断をお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57025186H-とんがりCAP大
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
57025195H-とんがりCAP大オレンジ
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする