曜日別特売

高圧洗浄機用給水ホース

高圧洗浄機用給水ホース - 三洋化成高圧洗浄機用給水ホース - 三洋化成高圧洗浄機用給水ホース - 三洋化成高圧洗浄機用給水ホース - 三洋化成高圧洗浄機用給水ホース - 三洋化成

コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。
水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。

用途
高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。
蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。
ホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)構造糸入り2重管防藻ホース使用温度範囲(℃)0~60耐寒性-40℃脆化温度(℃)-40ブルーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57042634KST-1216L3B3
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
57042643KST-1216L5B5
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
57042659KST-1216L10B10
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする