松下車輌産業
(残ガス排出)転倒台
ボンベに残ったガスを抜き取るための必需品。一人で簡単に反転することができます。
アンカーボルト固定用穴3ヶ所 穴径10Φ
穴径(Φmm)
アンカーボルト固定用穴:10
奥行(mm)
980
全幅(mm)
515
全高(mm)
1280、1470(反転時)
自重(kg)
14
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ボンベは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57024976
-
100
無
14
鉄
無
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
北海道地方
1
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
沖縄地方
1
¥
14,500
/
税込
¥
15,950
離島
1
お送りできません