曜日別特売

軽量 耐油・耐滑スニーカー スリポン

軽量 耐油・耐滑スニーカー スリポン - HEIGI軽量 耐油・耐滑スニーカー スリポン - HEIGI軽量 耐油・耐滑スニーカー スリポン - HEIGI軽量 耐油・耐滑スニーカー スリポン - HEIGI軽量 耐油・耐滑スニーカー スリポン - HEIGI軽量 耐油・耐滑スニーカー スリポン - HEIGI軽量 耐油・耐滑スニーカー スリポン - HEIGI軽量 耐油・耐滑スニーカー スリポン - HEIGI
(1件のレビュー)

普段履きに機能性をプラス! 滑らない機能が付いた新しいカジュアルスニーカー。軽量(重量 約250g 片足 サイズ26.0cm)で、クッション性が高く・滑りにくい・油に強いソールを採用。抗菌防臭カップインソール入り。滑りにくく、疲れにくいので、長時間の歩行や作業に適しています。タウンシューズ、ビジネスシューズに最適です。レストラン・厨房・工場・オフィスの作業靴として、介護シューズ、マタニティーシューズとしても愛用されています。

用途タウンシューズ、飲食店の厨房用シューズ、工場・オフィスの作業靴などに足幅3E材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA+合成ゴム種類作業靴靴タイプスニーカー甲被タイプスリッポンタイプ形状ローカット標準質量(g/片足)約250(26cm)機能軽量・耐油・耐滑材質(インソール)EVA+ポリエステル内容量1足
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57025247CM-021422.5ホワイト
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025256CM-021423ホワイト
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025265CM-021423.5ホワイト
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025274CM-021424ホワイト
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025283CM-021424.5ホワイト
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025299CM-021425ホワイト
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025308CM-021425.5ホワイト
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025317CM-021426ホワイト
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025326CM-021426.5ホワイト
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025335CM-021427ホワイト
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025344CM-021428ホワイト
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025353CM-021429ホワイト
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025369CM-021522.5ブラック
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025378CM-021523ブラック
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025387CM-021523.5ブラック
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025414CM-021525ブラック
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025423CM-021525.5ブラック
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025439CM-021526ブラック
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025448CM-021526.5ブラック
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025457CM-021527ブラック
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025466CM-021528ブラック
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025475CM-021529ブラック
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57025396CM-021524ブラック
2,880
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
57025405CM-021524.5ブラック
2,880
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 外履きとして
みはし医院医療・福祉・介護関連業

元々足が大きく幅広(5E~G)なので、少々大きめの物を買いました。29ですが、幅は狭いと思います。材質は最初は硬めで、足背の部分は当たって、少々痛いです。使っていくうちに、柔らかくなると思うのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする