NEG(日電理化硝子)
ねじ口試験管 ST-20 管のみ 30入
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途
遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)
40
肉厚(mm)
1.5
外径×全長(mm)
20×200
口内径(Φmm)
11
質量(g/本)
35.9
底形状
丸底
キャップ(No.)
4
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57027015
119009
¥
12,240
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください