NEG(日電理化硝子)
ねじ口試験管 ST-18S メラ蓋/ブチル 50入
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途
遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)
25
肉厚(mm)
1.2
外径×全長(mm)
18×160
口内径(Φmm)
11.5
質量(g/本)
23.85
底形状
丸底
キャップ(No.)
3
内容量
1箱(50組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57027119
119186
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください