NEG(日電理化硝子)
ガスクロバイアル SVG-5 白 瓶のみ 100入
材質
強化硬質ガラス
色
無色
容量(mL)
5
外径×高さH(Φmm×mm)
19.0×48
肉厚(mm)
1.5
口内径(Φmm)
9.3
耐冷凍容量(mL)
3
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57028415
203031
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください