NEG(日電理化硝子)
ガスクロバイアル SVG-15 茶 瓶のみ 50入
材質
強化硬質ガラス
色
茶色
容量(mL)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
27.0×55
肉厚(mm)
1.5
口内径(Φmm)
12.3
耐冷凍容量(mL)
7~8
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57028537
203044
15
27.0×55
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください