NEG(日電理化硝子)
バイアル EPA-40 瓶のみ 50本入
水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した40mL容量のバイアル瓶です。
用途
バージアンドトラップ用
色
無色
容量(mL)
40
外径×高さH(Φmm×mm)
27.5×95
肉厚(mm)
1.2
口内径(Φmm)
17.5
底形状
平底
口形状
ねじ口
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57030646
209005
¥
15,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください