NEG(日電理化硝子)
目盛付バイアル GV-50 茶 瓶のみ 50本入
用途
水質検査、大腸菌検査、目盛付汎用など
色
茶色
容量(mL)
50
外径×高さH(Φmm×mm)
40×75
肉厚(mm)
1.8
目盛
瓶(部分線):5mL間隔 50mLまで(5mL~)
口内径(Φmm)
26.5
底形状
平底
口形状
ねじ口
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57030759
206074
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください