NEG(日電理化硝子)
ミニバイアル MV-07 瓶のみ 20本入
超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。
V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。
用途
微量保存、超低温保存用など
材質
強化硬質硝子
色
無色
容量(mL)
1
外径×高さH(Φmm×mm)
11.75×34
肉厚(mm)
0.9
口内径(Φmm)
4.7
底形状
円錐
口形状
ねじ口
内容量
1箱(20組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57037786
203100
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください