NEG(日電理化硝子)
スピッチバイアル SPV-50 瓶のみ 20本入
スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着しています。
従来の製品に比べて軽量。
最後の一滴まで、ピペッティングが可能。
キャップを開けること無く、採取できる穴あき黒キャップを採用。
縮尺図一覧
用途
超微量保存用など
材質
強化硬質硝子
色
無色
容量(mL)
50
外径×高さH(Φmm×mm)
11.75×32
肉厚(mm)
0.5
底形状
平底/円錐
口形状
ねじ口
内容量
1箱(20組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57037838
203110
¥
51,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください